エコクリノックス2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51013700 品番ECO2
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

最軽量コンパクトモデル
イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。
MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。
本体重量 2.8kg
ブラシMとブラシSが使用可能
細かい部分の焼けを除去可能

寸法(mm)210×85×280 質量(kg)2.8 消費電力(W)360 入力電圧(V)100 50/60Hz 電極11mmステンレス製トーチ電極 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.26MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品説明動画

ステンレス溶接焼け取り機 エコクリノックス2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする