HAC3022 アルミアウトドアクッカー4個セット ハック 51013797 HAC3022 アルミアウトドアクッカー4個セット ハック 51013797 HAC3022 アルミアウトドアクッカー4個セット ハック 51013797 HAC3022 アルミアウトドアクッカー4個セット ハック 51013797 HAC3022 アルミアウトドアクッカー4個セット ハック 51013797 HAC3022 アルミアウトドアクッカー4個セット ハック 51013797

アルミアウトドアクッカー4個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード51013797 品番HAC3022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

キャンプ調理に必要な鍋(器)の4個セットです。軽量かつコンパクトに重ねて収納可能で、リュックにも入るサイズなので持ち運びにとても便利なため、アウトドアにぴったりです。スポンジが付属しているので旅先で洗え、お手入れも楽々です。

用途キャンプ調理に。アウトドアに。 付属品取扱説明書、鍋(大)×1個、鍋(小)×1個、フタ兼用器(大)×1個、フタ兼用器(小)×1個、収納袋×1個、スポンジ×1個 グレー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)大鍋:129×110、小鍋:113×98 直径×高さ(cm)フタ兼用器大:129×65、フタ兼用器小:113×65 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×175
注意
※長持ちさせるために、本製品使用後は洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする