エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51013849 品番 カーキ
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

シープボアフリース生地:暖かで重厚感のあるシープボアフリース生地を採用。 マット調ナイロン生地:落ち着きのあるマットな質感のナイロン生地を、シープボアフリース生地の上に部分的に重ねて配置。 メッシュ裏地:摩擦を抑制し着脱をスムーズにする、なめらかな質感のメッシュ生地を内側全面に採用。 ドローコード:左右袖口のドローコードを絞ることで風や冷気の侵入を軽減。

用途暖かさとデザイン性を兼ね備えた、オーバーサイズ切り替えフリースジャケット。 種別ジャケット カーキ サイズL 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 身幅(cm)64
注意
※製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする