曜日別特売
ベージュ エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットXL EverGreen INTERNATIONAL 51013919

ベージュ エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットXL EverGreen INTERNATIONAL 51013919
ベージュ エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットXL EverGreen INTERNATIONAL 51013919
ベージュ エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットXL EverGreen INTERNATIONAL 51013919
ベージュ エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットXL EverGreen INTERNATIONAL 51013919
ベージュ エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットXL EverGreen INTERNATIONAL 51013919
ベージュ エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットXL EverGreen INTERNATIONAL 51013919
ベージュ エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットXL EverGreen INTERNATIONAL 51013919

エバーグリーン B-TRUEシープボアフリースジャケットXL

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1着ベージュ注文コード51013919品番ベージュ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

シープボアフリース生地:暖かで重厚感のあるシープボアフリース生地を採用。 マット調ナイロン生地:落ち着きのあるマットな質感のナイロン生地を、シープボアフリース生地の上に部分的に重ねて配置。 メッシュ裏地:摩擦を抑制し着脱をスムーズにする、なめらかな質感のメッシュ生地を内側全面に採用。 ドローコード:左右袖口のドローコードを絞ることで風や冷気の侵入を軽減。

用途
暖かさとデザイン性を兼ね備えた、オーバーサイズ切り替えフリースジャケット。
種別ジャケットベージュサイズXL肩幅(cm)59袖丈(cm)63着丈(cm)77身幅(cm)66
注意
※製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする