FUM612H フェルトホイル軸付砲弾 イチグチ 51014967

フェルトホイル軸付砲弾

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
直径(Φmm)6
軸径(Φmm)3
内容量1個注文コード51014967品番FUM612H
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。

軸径(Φmm)3直径(Φmm)6種別フェルト寸法(mm)直径:6、幅:12、軸径:3砥材なし研磨材の構造フェルト最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする