イチグチ
テクノディスクHYBRID (C)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1箱(5枚)
1枚
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51018774
品番
HB10015-C40
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途
内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
粒度
40
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
鉄・ステンレス・アルミ等
砥材
C
直径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
内径(Φmm)
15
羽根枚数
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
商品説明動画
テクノディスクHYBRID
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった