イチグチ
BS刃物手入れサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1枚
1箱(5枚)
1枚
粒度
80
80
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51021355
品番
68005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。
用途
刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。
粒度
80
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
直径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13,000
穴径(mm)
15
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります