画像準備中

スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10L) 注文コード 51025625 品番 SUS-N-10L
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。

イエロー 液性弱酸性 適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎ 仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC アズワン品番64-9308-85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51025634
2024-01-28
用途:
ステンレス製品溶接後の仕上げ
建設業・工事業

数十回リピートしている。
4Lの方が割安なのも理解しているが価格でこちらを購入。
2Lを販売して欲しい。

対象商品:
35101841
2021-06-11
用途:
アルゴン溶接焼け落とし 電気分解液

マイトさんのN 最強 すごく良いですね
ステンレスのH/Lなどの溶接をした後の虹色の焦げを
電気分解で落とす時に半分以上水で薄めても使えてます。
Nは昔から とても良いです。

対象商品:
35101841
2013-08-19
用途:
溶接後の酸洗い

いままで他社で1リットルを買っていましたが価格がお得なので買いました。

常時使うものなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする