アルボース石鹸液i G-N

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4kg) 注文コード51026158 品番01040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料
洗浄と同時に殺菌・消毒ができる純植物性石鹸液
濃縮タイプで、7〜10倍稀釈で使用できます。

効果殺菌、消毒 用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒 成分イソプロピルメチルフェノール、石鹸素地 用法7〜10倍にうすめてご使用ください。 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51026158
2021-03-05
用途:
屋外から屋内に入る時
株式会社トラフィック 様

今時だから殺菌があるのが嬉しい、保健所からはアルボース等が望ましいと名指しさている。匂いが気にならないので他社製品よりは使いやすい。

対象商品:
51026158
2020-08-11
用途:
手洗い消毒

品薄状態が続く中、すぐ手に入り助かりました。
今までは一斗缶で小分けしづらかったのですが、中身の状態も把握でき
注ぎやすくて大変良かったです。

対象商品:
51026158
2017-10-31
用途:
食品扱い

泡切れもよい、手にしっとり感がある。特に変わったことはない

対象商品:
51026158
2017-03-06
用途:
手洗い
その他業種

もっと臭いを消して欲しい。使いやすく満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする