23 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51027043

ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台シルバー適合扉質量(kg)40~65注文コード51027043品番23
参考基準価格(税別)¥10,960販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
シルバー適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用適合扉質量(kg)40~65適合扉幅(mm)950ストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする