3/22より値下げ!現場を応援

VEM1005-SITA-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用パンツ VEM1005下 ワイン 4Lサイズ ミドリ安全 51028035 VEM1005-SITA-4L 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用パンツ VEM1005下 ワイン 4Lサイズ ミドリ安全 51028035

作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用パンツ VEM1005下 ワイン 4Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード51028035 品番VEM1005-SITA-4L
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798

ストレッチ素材で、動きやすく快適に!豊富なカラー展開でコーディネートも自由自在!様々な職場で活躍します。
しゃがんだ際にプリーツが伸びることにより、背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズに。従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりも軽減する仕様です。
開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることより、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減し、快適に作業を行うことができます。
吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。
動きやすさをサポートするストレッチ素材を採用。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

股下(cm)76 ウエスト(cm)100 アズワン品番68-9223-06 ポケット右後ろポケット
注意
※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
※裾上げする際の注意事項:このパンツは立体裁断構造を採用しているため、股下寸法の計測位置が通常とは異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする