※5本、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- くい丸 君岡鉄工 51028233 - くい丸 君岡鉄工 51028233 - くい丸 君岡鉄工 51028233

くい丸

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51028233 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。

長さ(mm)1500 直径(Φmm)27.2 管の肉厚(mm)1.9 材質(管体)STK-400 材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
注意
※こちらはセット品ではなく、単品での販売になります。商品詳細をご確認ください
※個人宅配送不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
石垣の補強・崩壊予防
建設業・工事業

古い石垣が崩れて、災害復旧工事をする際に、空積みの石垣だったので、その続きも崩れそうになっており、石の隙間が大きくなっている箇所があったので、そこに鋼管杭を打ち込み、なおかつコンクリートやモルタルを鋼管杭を埋込んで石の目地に充填して、補強いたしました。
途中で曲がることもなく、メッキしてあるので耐久性はあると思います。

1人が参考にしています
2024-11-17
用途:
簡易土留め用の杭
個人 様 (建設業・工事業)

杭打ちも先端部の構造が工夫されていてスムーズに施工されたので、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
51028224
2024-05-12
用途:
くい打ちに
金融・保険業

予想通りの性能で小石交じりの地面にどんどん入っていきます。
打ち込んだくい丸を抜くためにはくい抜き丸が必要ですね、
私の力ではまったく抜けそうにありません。

対象商品:
51028364
2023-11-01
用途:
自転車の車庫
株式会社嶋本建設 様 (建設業・工事業)

以前も使ったことがありましたが思ってた通り満足です

対象商品:
51028364
2022-11-16
用途:
仮囲い
株式会社小川 様 (建設業・工事業)

大変強度も高く固い地盤げも入りやすくとてもいいものと、思います。

1人が参考にしています
対象商品:
51028267
2021-08-23
用途:
単管を使う構造物作成
農・林・水産業

単管を使って簡易車庫を作製しましたけど最初の支柱は単管を打ち込んでいました。モノタロウのカタログで本品を見つけて少し価格が高めですけど購入しました。打ち込み易さも強度も値段に見合う物なので数回はリピートしました。

1人が参考にしています
対象商品:
51028233
2021-08-13
用途:
庭の物干し台が強風で倒れないように、土の地面に杭を打って固定しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

プロ向けの製品を個人宅にもバラ売りで届けて頂けるので、とてもありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
51028312
2021-09-16
用途:
外構工事の時に丁張り設置等
建設業・工事業

杭がしっかり丈夫で打込みやすい。
抜くときも簡単に抜けて便利。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする