リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
届いた商品が錆びていた。なんのために亜鉛メッキの商品を買ったのかわかって欲しい
溶接をし 自転車パーツに変える事も可能です リングを溶接で固めてあります 31.8とかの大きさは鉄パイプの大きさですノギスでわかりました
パイプには完全かつ簡易に取り付けでき亜鉛メッキの処理加工の為錆の来ない状態で半永久的に使用できると思います。
大型犬用の既成品が無い為、くい丸と合わせてドッグアンカーとして使用