350型 クィーンプランター アップルウェアー 51029064

350型 クィーンプランター アップルウェアー 51029064
350型 クィーンプランター アップルウェアー 51029064
350型 クィーンプランター アップルウェアー 51029064
350型 クィーンプランター アップルウェアー 51029064
350型 クィーンプランター アップルウェアー 51029064

クィーンプランター

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
容量(L)4
規格(型)350型
内容量1個注文コード51029064品番350型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

本体側面(4面)とフランジ4隅にはエレガントなティアラをモチーフにした装飾入り。
通気性のよいスノコ付き、排水性の良い底穴付き仕様。

容量(L)4ホワイト規格(型)350型寸法(mm)350×178×150スタッキング高さ(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 日焼けにもちがいい
個人

古いプタンターは日差しで崩れいくものと思ってましたが、これは予想より長持ちそてます。

2025-03-15
用途:

350型を購入しましたが、ちょっとした草花には良いかもしれません。今後、大きく育ったら大きなサイズに変更は必要ですが草花が小さいうちは十分です。

対象商品 : 51029125
2023-12-19
用途: 公園の入口を彩る

公園の入口を彩るプランターです。安物の白色よりベージュっぽく高貴な感じがします。底に穴が開いているのでパンジーも元気に喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 51029107
2023-02-22
用途: 大きさがちょうどいい
医療法人 佐久間歯科小児歯科医療・福祉・介護関連業

寄せ植えなど沢山の花苗が植えられ、鉢底に網が付属していて鉢底石がいらず水はけは最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 51029064
2021-11-07
用途: 寄せ植え

パンジー、ビオラなどの寄せ植えに使用しています。値段も安く、しっかりしているかなと思います。
とても満足しています、
追加で購入する予定です。

対象商品 : 51029064
2021-05-06
用途: ガーデニング
その他業種

スノコ付きなので鉢底石が要らないし、排水が良く使いやすいです。
おかげさまで、花がとても良く育っています。
この価格でこの品質、コスパ最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 51029107
2021-05-23
用途: 寄せ植えに使用しました。
その他業種

大きさも、深さも良く 寄せ植えにと思い 購入しました。色も気に入りました。土も沢山で無く 調度思っていたくらい入り 動かすのにも重く無く良い感じです。
いつも 迅速 誠実な対応有り難うございました。

対象商品 : 51029082
2021-06-13
用途: ベランダガーデン
その他業種

発送も早く、大きさ、デザインも満足です。次回、花を購入したら、また、買いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする