自動膨張式ショルダータイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51029274 品番 オーシャンLG-1型 TYPE A
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。

浮力(N)152 ブルー 用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm)150まで 型式承認番号第4616号 浮力(kg)18 適応体重(kg)180まで 各種認証桜マーク 装着方式ショルダー

商品説明動画

LG-1型ボンベカートリッジ交換方法(新基準対応品)
この動画は、4人が参考にしています。
膨張式ライフジャケットショルダータイプ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:97301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
小型船舶で航行時
有限会社松崎栄作商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

手頃な価格で、軽くて使いやすいです。
首の周りの肌触りがもう少しソフトになれば、更に装着感が良くなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
51029265
2023-02-20
用途:
釣りをするときに使います
運輸・通信業

胸囲120センチ腹囲110センチの私にとってはとてもありがたいサイズで、ジャンパ−の上でも余裕で着れるので大助かりです

対象商品:
51029265
2021-01-25
用途:
河川での活動
教育・研究機関

大変重量が軽いこと、そのために、動きやすく、活動を阻害することが無いと言うことが大きなメリットかと思います。

対象商品:
51029265
2019-08-27
用途:
船舶衝突箇所補修作業時
高洲建設株式会社 様 (建設業・工事業)

暑い中、軽くて作業中にも邪魔になるものも無く、自動膨張式なので安心して着用しました。値段も他社同等品より安価で購入出来たので経費的にも良かったと思います。

対象商品:
51029265
2017-11-13
用途:
漁船作業
農・林・水産業

船の上での作業なので、この手だと、薄手で作業もしやすくてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする