オーシャンLG-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 51029292 オーシャンLG-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 51029292

ライフジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード51029292 品番オーシャンLG-3型 TYPE A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。

レッド 用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第4672号 浮力(kg)10.6 適応体重(kg)100まで 装着方式ショルダー

商品説明動画

LGー3型の着用方法及び膨張方法と飛び込み
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51029292 オーシャンLG-3型 TYPE A 70474242 オーシャンLG-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ ライフジャケット オーシャンライフ 1着 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
臨海部での土木作業時
海洋工業株式会社 様 (建設業・工事業)

今のところ特にないですが、暑い時など他に比べ着用しやすいです。
似ているような製品で、もう少し安価なものがあれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする