オーシャンライフ
オーシャンライフの ライフジャケット
ライフジャケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
51029308
品番
オーシャンLG-3型 TYPE A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
色
ブルー
用途
小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)
120まで
型式承認番号
第4672号
浮力(kg)
10.6
適応体重(kg)
100まで
装着方式
ショルダー
商品説明動画
LGー3型の着用方法及び膨張方法と飛び込み
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51029308
オーシャンLG-3型 TYPE A
70474258
オーシャンLG-3型 TYPE A
ライフジャケット
オーシャンライフ
1着
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です