オーシャンライフ
オーシャンライフの ライフジャケット
自動膨張式ウエストタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51029326
品番
オーシャンWR-1型 TYPE A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
浮力(N)
166
色
レッド
用途
作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)
75〜120
型式承認番号
第4791号
浮力(kg)
19.6
適応体重(kg)
200まで
各種認証
桜マーク
装着方式
ウエスト
商品説明動画
WR-1型ボンベカートリッジ交換方法(新基準対応品)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
膨張式ライフジャケットウエストタイプ
参考になった
WRー1型の着用方法及び飛び込み
参考になった