自動膨張式ウエストタイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51029344 品番 オーシャンWR-1型 TYPE A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。

ブラック 用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm)75〜120 型式承認番号第4791号 浮力(kg)19.6 適応体重(kg)200まで 各種認証桜マーク 装着方式ウエスト

商品説明動画

WR-1型ボンベカートリッジ交換方法(新基準対応品)
この動画は、2人が参考にしています。
膨張式ライフジャケットウエストタイプ
WRー1型の着用方法及び飛び込み

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51029326
2021-10-29
用途:
船舶関係 修理等

付け心地よく 動きやすいので
大変重宝しています。
後、重さも程よいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする