ライフジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード51029378 品番オーシャンWR-3型 TYPE A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。

ブラック 用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)75〜120 型式承認番号第4792号 浮力(kg)10 適応体重(kg)100まで 装着方式ウエスト

商品説明動画

WRー3型の着用方法及び膨張方法と飛び込み

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51029378 オーシャンWR-3型 TYPE A 70474294 オーシャンWR-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ ライフジャケット オーシャンライフ 1着 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70474285
2020-07-06
用途:
海の埠頭での作業で。
建設業・工事業

万が一海に落ちても安心です。社員達に持たせてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする