オーシャンライフ
オーシャンライフの ライフジャケット
自動膨張式ショルダータイプ 反射材付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51029423
品番
オーシャンLG-1-JR型 TYPE A 反射材付き
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
劣化し色落ちした反射板を交換することができます(面ファスナーで脱着可能)。
色
ブルー/イエロー
胴囲(cm)
150まで
浮力(kg)
18
適応体重(kg)
180まで
装着方式
ショルダー