オーシャンライフ
オーシャンライフの ライフジャケット
小型船舶用救命胴衣 PWC用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
51029493
品番
オーシャン1型 TYPE F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
色
ブラック
仕様
4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工
胴囲(cm)
115まで
型式承認番号
第3395号
浮力(kg)
9.6
適応体重(kg)
95まで
各種認証
桜マーク
商品説明動画
オーシャン1型 浮力性能
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった