オーシャンライフ
オーシャンライフの ライフジャケット
小型船舶用救命胴衣 PWC用
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51029502
品番
オーシャン1型 TYPE F
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
色
オレンジ
仕様
4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工
胴囲(cm)
115まで
型式承認番号
第3395号
浮力(kg)
9.6
適応体重(kg)
95まで
各種認証
桜マーク
商品説明動画
オーシャン1型 浮力性能
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった