オーシャン1型 TYPE F 小型船舶用救命胴衣 PWC用 オーシャンライフ 51029518

小型船舶用救命胴衣 PWC用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード51029518 品番オーシャン1型 TYPE F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。

浮力(N)94 グリーン 仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工 胴囲(cm)115まで 型式承認番号第3395号 適応体重(kg)95まで 各種認証桜マーク

商品説明動画

オーシャン1型 浮力性能
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51029475
2022-02-22
用途:
浸水区域の障害者施設で常備する
株式会社イノウエ 様 (サービス業)

障害者なので一人で金具を占めるのは難しいが、羽織ることはできていました。明るくて目立つと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする