小型船舶用救命胴衣

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51029597 品番 オーシャンC-2型 TYPE A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。

オレンジ 浮力(kg)8.7 仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク

商品説明動画

Cー2型の着用方法及び飛び込み

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:96301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51029597
2022-08-25
用途:
河川付近での配管工事の際
有限会社大島工機 様 (建設業・工事業)

実際には、川に入っていませんが、着るのも簡単で安心感が得られます。脚の間を通るコードがあるとより安心ですが、価格が安いので、これで充分です。

対象商品:
51029597
2021-01-28
用途:
非常用に
卸売・小売業

いざというときの非常用に購入しておきました。温暖化で河川の上昇など何が起こるかわからない時代です。値段も安くて色も目立っていいです。
実際に使用してないので星4つで

2人が参考にしています
対象商品:
51029597
2019-11-05
用途:
災害用
製造業

最近は自然災害が多くなっていますのでいざという時用に家族分購入しました。使う事が無いのが一番なのでお守りとして保管しておきます。

3人が参考にしています
対象商品:
51029597
2019-08-22
用途:
川遊び用(筏下り)
特定非営利活動法人加茂女 様

目立つ色と安いのが気に入って20着揃えました。
うんと肥えた方には前が止まらなくてキツカッタです。

1人が参考にしています
対象商品:
51029597
2019-05-02
用途:
水辺でのレジャー時
石橋工機株式会社 様 (製造業)

着用時に目立つ事と共に、軽くて動きに制約を感じませんから4、良品と思います。

対象商品:
51029606
2018-09-18
用途:
船舶備品
オールマリン 様

ライフジャケットが古くなり、船舶検査時次回は交換して下さいと言われた為少しずつ交換する事にしました。ファスナー上下に付いている紐の長さが少し短く、縛りにくい為もう少し長くならないでしょうか。

対象商品:
51029597
2018-08-10
用途:
災害時、防災用。

最近、水害が多くて、備えあれば憂いなしと言うことで購入

1人が参考にしています
対象商品:
51029597
2018-05-27
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

保護用ですので 背中にもあればよかったと思います。
工事作業用は金額が高いので これにしました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする