※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーシャンFCT-M型 TYPE A 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 51029782 オーシャンFCT-M型 TYPE A 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 51029782 オーシャンFCT-M型 TYPE A 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 51029782 オーシャンFCT-M型 TYPE A 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 51029782

小型船舶用救命胴衣

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51029782 品番 オーシャンFCT-M型 TYPE A
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

水難防災個人用保護具。幼児から大人までサイズ対応、省スペース収納タイプ。
頭部を守る防護頭巾、再帰反射材・笛を装備。胴ベルト1点バックル式。脱衣防止用股ベルト。

浮力(N)初期76 サイズ小児用M イエロー 寸法(mm)700×430×50 本体質量(g)550 収納時寸法(mm)370×370×100 適応身長(cm)120〜150 型式承認番号第5367号 適応体重(kg)15〜40未満 各種認証桜マーク 適応胸囲(cm)80 適合年齢(歳)6〜11
注意
※収納袋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする