小型船舶用救命胴衣

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51029798 品番 オーシャンFCT-L型 TYPE A
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水難防災個人用保護具。幼児から大人までサイズ対応、省スペース収納タイプ。
頭部を守る防護頭巾、再帰反射材・笛を装備。胴ベルト1点バックル式。脱衣防止用股ベルト。

浮力(N)初期104 サイズ大人用 イエロー 寸法(mm)800×470×70 本体質量(g)660 収納時寸法(mm)420×420×120 適応身長(cm)150〜 型式承認番号第5368号 適応体重(kg)40〜100 各種認証桜マーク 適応胸囲(cm)130 適合年齢(歳)12以上
注意
※収納袋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする