エコ中性洗剤 エコジョン 1箱 3本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 注文コード51031867 品番R
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,498
販売価格(税別)
14,998

エコジョンRは、さとうきびからうまれた、人と地球に優しいエコ洗剤です。
シュガーエステルを始め、全てが食品由来の成分より出来ています。
人と肌に優しく吸水性に優れ、オーガニックタオル用洗剤として適しています。
1.食品添加物グレードの原料を使用しているため野菜や果物等の洗浄などにも幅広く安全に使用することが出来ます。
2.分解性が高いとされる純石鹸に準じる分解性を持ち環境に優しい中性洗剤です。
3.肌荒れに関しては純石鹸を超える安全性を誇っていますので肌荒れに敏感な方にも安心して御使用いただけます。
4.洗浄力のすばらしい洗剤です。泡立ちが少なく濯ぎが楽です。

容量(kg)5 外観透明液体 アズワン品番69-8787-10 性状【pH(1%水)】中性【イオン性】ノニオン【溶解性】冷水易溶 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする