徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
エスパドメッシュ 片足 左のみ ブルー S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51032120
品番
2004
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ソフトな履き心地と軽量感で高い人気です。
生地がメッシュで通気性も抜群です。
ほどよいすべり止めで歩行をサポートします。
甲の部分は伸縮性のあるゴムを使用しています。
色
ブルー
サイズ
S
サイズ(cm)
20.5〜21.5
標準質量(g/片足)
約45(Lサイズ)
アズワン品番
69-0285-07
素材
表・内/ポリエステル100%、底材/ナイロン60%・PU(ポリウレタン)40%
足囲
21cm
注意
左足のみのお届けとなります。</font>