デイリーアロマジャパン
デイリーアロマジャパンの リラックス用品
デイリーアロマジャパンの アロマ用品
エッセンシャルオイル ミニ 真正ラベンダー 3mL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51035008
品番
13610
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
公益社団法人日本アロマ環境協会表示基準適合認定精油
酸化による品質劣化を防ぐため、丁寧に窒素充填しています。
仕様
学名:Lavandula angustifolia、抽出部位/抽出方法:花・葉/水蒸気蒸留法
成分
エッセンシャルオイル(精油)
容量(mL)
3
タイプ
科名:シソ科
香り
フローラルで穏やかなハーブの香り
アズワン品番
68-4755-01