オール スポッと 片足 左のみ グレー LL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51035200 品番2249
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベランダや玄関など「ちょっとそこまで」の使い方もできるオールインワンシューズ。
スポッと履きやすいかかと形状。
脱ぎやすいかかと部の突起デザイン。
軽さとクッション性のあるインソールと一体形状の靴底。

材質本体/ポリエステル100%、内/ポリエステル100%、底材/EVA樹脂 グレー サイズLL サイズ(cm)25〜26 標準質量(g/片足)約130(Lサイズ) 足幅3E相当 アズワン品番69-0284-06
注意
左足のみのお届けとなります。</font>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする