オール スポッと 片足 右のみ ネイビー 3L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51035367 品番2249
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベランダや玄関など「ちょっとそこまで」の使い方もできるオールインワンシューズ。
スポッと履きやすいかかと形状。
脱ぎやすいかかと部の突起デザイン。
軽さとクッション性のあるインソールと一体形状の靴底。

ネイビー サイズ3L サイズ(cm)26.5〜27.5 標準質量(g/片足)約130(Lサイズ) アズワン品番69-0284-27 素材本体/ポリエステル100%、内/ポリエステル100%、底材/EVA樹脂 足囲3E相当
注意
右足のみのお届けとなります。</font>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする