医療業界のスクラブの中でも高い人気のPANTONE(パントン)スクラブは、シンプルでスタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーションが魅力で長く愛される定番スクラブです。
「フォレストナイト」は、「静かな」「安定した」「健全な」「協力的な」という意味をもつ色で、深みのある落ち着いた緑色が、男女問わず、さまざまな職種の方に着ていただける色味になっています。
ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。
腕をあげても袖の中がチラ見えしにくく、かがんでも胸元の開きが気にならないので安心です。
胴回りスッキリデザインでだぶつきません。
シンプルながらデザイン性と機能性に優れたPAMTONE(パントン)スクラブです。