※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステルロープ巻物 3つ打

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 太さ(Φmm)16 注文コード51046138 品番S16-200【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別) アウトレット
¥64,98052,980
この商品は太さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 太さ(Φmm)16 長さ(m)200 材質ポリエステル 種類3ツ打 包装形態コイル巻 用途各種結束、テント・タープ用等 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番113-5501 質量(g)2940 アズワン品番64-4655-66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86330447
2023-01-31
用途:
展示物の固定
製造業

当初クレモナロープで考えていたのですが、使用条件として濡れてロープが硬く締まっても問題ないことや、耐荷重などが同じ太さのクレモナと変わらないので本製品を選びました。

クレモナとは価格も随分と違いますので、問題がなければポリエステルロープで十分かと思います。

難点ですが他の方もレビューに書いているように非常に絡みやすいので、ロープを引き出して使う際は非常に気を使います。

あと、当方はこの200m巻から4mのロープを切り出したのですが、最終的に48本しか取れなかったので、当方の切り出し方に誤差があったにしても長さがちゃんと200mあったのか少々疑問が残りました。

1人が参考にしています
対象商品:
86330431
2022-02-10
用途:
製品の養生シートを固定する。

量が多く、使いたいところで切って使えるので重宝している。耐候耐水性は満足。

対象商品:
86330422
2022-07-14
用途:
害獣対策のワイヤメッシュと支柱およびアニマルネットの固定
自然農園 優価 様 (農・林・水産業)

PPバンドを切ったら、本体がばらけて、もつれてメチャクチャ。
ボビンタイプにするべきであったと後悔している。

対象商品:
86330422
2018-06-01
用途:
より線加工のリード線として

初めて購入しましたが、強度もあり想定通りでこれからも使えそうです。

対象商品:
86330447
2016-06-10
用途:
防草シートの押さえ
佐藤商店 様

一般的なロープです。はこから出さすに、内側から引っ張り出さないともつれて大変なことになります。中芯でもあれば便利かもしれません。ロープとしては良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする