画像準備中

MAKMHS用替金型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51046208 品番MAKMHS-13【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。
シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。
専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9) 種別替金型 適合板厚(mm)0.5以下 穴あけ寸法(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする