TRUSCO
ポリエステルバンド用荷締め機
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51046366
品番
TBTU50【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥184,720
販売価格(税込)
¥140,008
販売価格(税別)
アウトレット
¥149,800
¥
127,280
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。
用途
ポリエステルバンドに締めに。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
207-6728
適合機種
TJS50,TJS65,TBS89,TBS105
全長(mm)
310
適合バンド幅(mm)
16~32
アズワン品番
64-8714-06