BIG RED
BIG REDの ジャッキ・馬台
BIG REDの 馬台(リジッドラック)
ジャキスタンド 3t
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
51046391
品番
T43001C【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,898
¥
6,398
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最大荷重(t)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
本体質量(kg)
6.8
最高位(mm)
425
最低位(mm)
288