商品状態※理由あり(未使用・未開封)
ランヤード(長さ)(mm)1400
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズM
質量(g)約1290
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
ベルト色BG(緑)
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け