PT-TC30HH【ワケあり】 ピクチャー T/TCフック 30H TOSO 51046610

ピクチャー T/TCフック 30H

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番836-0141注文コード51046610品番PT-TC30HH【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,5981,298

ピクチャーレール用の部品です。

用途
絵画やパネルのディスプレイに。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)長さ(mm)12特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0141材質真鍮、ステンレス幅(mm)8.0高さ(mm)33質量(g)13.6品名カラビナ付正面付け用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする