エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ダイヤルゲージ
エスコの ダイヤルゲージ応用測定器
10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51046619
品番
EA725AC-52【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,700
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
測定範囲(mm)
10〜22
測定深さ(mm)
40
最小目盛(mm)
0.01