【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)43.4 注文コード51046856 品番AE50786【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9805,098
この商品は消費電力など9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(セード)ポリカーボネート (セード)乳白色 消費電力(W)43.4 ランプLED 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
注意
※別売の「コイズミ・ADスクエアベースライト本体」が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする