三菱電機
冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51047100
品番
FR-A8CN07【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
仕様
冷却フィン外出しアタッチメント
寸法D(mm)
130
寸法D1(mm)
120
寸法D2(mm)
105
寸法H(mm)
805
寸法W(mm)
510.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。