BCAP203015TN 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 51047187 BCAP203015TN 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 51047187 BCAP203015TN 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 51047187 BCAP203015TN 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 51047187 BCAP203015TN 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 51047187

防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51047187 品番 BCAP203015TN
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ABS樹脂製で、低価格なボックスです。
通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。

材質ABS樹脂、ポリカーボネート 透明/ホワイトグレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×300 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
獣害捕獲のシステムを入れます
農・林・水産業

前回も購入させていただきましたが 色々な機材を入れるのに丁度良い大きさで満足しています

対象商品:
51047239
2024-06-01
用途:
システムを入れるボックスとして使っています
農・林・水産業

以前購入していたサイズが無くなりました
そのためこのサイズにしました
システムを取り付けるのに丁度良いサイズだったので非常に満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする