#500 ハンディクリーナー フォモジャパン 51047546 #500 ハンディクリーナー フォモジャパン 51047546 #500 ハンディクリーナー フォモジャパン 51047546

ハンディクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(436mL) 注文コード51047546 品番#500
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ウレタン専用洗浄剤。ハンディクリーナー#500はアセトンを主成分とするウレタン専用の洗浄剤です。
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム専用ガンの先端や内部の洗浄用として、また2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームボンベタイプ商品のノズルの洗浄用としてお使いください。

用途ガンやノズルの洗浄に最適(1液性専用ガンの洗浄・2液性ボンベタイプ商品の専用ノズルの洗浄) 付属品なし 内容量(g)340 主成分アセトン 発泡体積(L)40 危険等級U 認定番号F☆☆☆☆:JAIA-012999 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量405mL 危険物の性状水溶性
注意
※使用上の注意事項をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする