付属品XR-12X(ネームランドテープ 透明に黒文字)12mm幅 1本、XB-18WE(ラテコテープ 白に黒文字)18mm幅 1本、ラテコテープアダプター(6 / 9 / 12 / 18 / 24mm幅用)、ACアダプター、USBケーブル質量(g)1900電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×165×137(高さは足を含んだサイズ)テープ種類ネームランドテープ(3.5mm~46mm幅)、ラテコテープ(6mm~24mm幅)入力方式PC、スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24、36、46印字密度400dpi最大印字行数【スマホ版】 ネームランドテープ:21行(46mm幅テープ使用時)、ラテコテープ:11行(24mm幅テープ使用時)最大印刷幅46mm:ネームランドテープ(46mm幅テープ使用、拡大印刷時)、22mm:ラテコテープ(24mm幅テープ使用時)書体LABEL DESIGN MAKER(PCアプリ)書体、LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体、PC・スマホ搭載書体カッターハーフカット機能つきオートカッター