※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の 販売トレー・バスケット
HEADS(ヘッズ)の バスケット・かご
シャビーグレーラウンドバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
51047774
品番
KGS-RMB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
シャビーシックな色合いが素敵なグレーのアレンジ用バスケットです。しっかりとした強度のある作りで、持ちやすく、スタッキングできるので保管時も便利です。
材質
柳
サイズ
M
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内寸:125(100)×65
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250(115)×105
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。