※単体画像

CLI-HBL クラシカルライン二段貼箱 HEADS(ヘッズ) 51047844 CLI-HBL クラシカルライン二段貼箱 HEADS(ヘッズ) 51047844 CLI-HBL クラシカルライン二段貼箱 HEADS(ヘッズ) 51047844 CLI-HBL クラシカルライン二段貼箱 HEADS(ヘッズ) 51047844 CLI-HBL クラシカルライン二段貼箱 HEADS(ヘッズ) 51047844 CLI-HBL クラシカルライン二段貼箱 HEADS(ヘッズ) 51047844

クラシカルライン二段貼箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 51047844 品番 CLI-HBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

2段式の貼箱です。茶色の箔のラインがアクセントになり、高級感を感じさせる貼箱なので、特にご贈答品におすすめ。大切な方へのプレゼントや、ビジネスシーンにも対応できます。
上下段で種類の違うものを組み合わせて入れるのもサプライズ感があっておすすめです。掛け紙をかけやすく、いろんなシーンに長い期間お使いいただけます。

仕様仕切付 材質 厚さ(mm)2 サイズL 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×130×180 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(上段・下段)172×63×172
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする