※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の かぶせ箱
マニフィーク貼箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
51047905
品番
MFQ-HBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フランスの洋菓子店にあるような、おしゃれな貼箱です。背が低めの貼箱なので、テリーヌにもぴったり。上品な金箔と花柄のデザインが、こだわりのお菓子をより素敵に演出してくれます。
材質
紙
厚さ(mm)
2
サイズ
M
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
198×60×98
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×56×90