※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
オーガンジーリボンワイヤータイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
51047939
品番
ORR-YT2
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大きなオーガンジーリボンがポイントのワイヤータイです。だれでもカンタンにブーケラッピングが完成します。
材質
ナイロン、ポリエステル
色
シャンパン
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:250×220
寸法(幅W×長さL)(mm)
ワイヤータイ:6×220