※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の プランター・鉢
HEADS(ヘッズ)の 花瓶
インナーカップスクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30個)
注文コード
51047957
品番
INC-SPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
四角形の透明インナーカップです。1/3のアレンジにおすすめのサイズです。
材質
塩化ビニール[透明]
厚さ(mm)
0.8
色
透明
サイズ
M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135(110)×85×85(75)